Vérin à tige SMC CM2KB25-150AZ

Vérin série CM2-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CM2KB25-150AZ
Rubix :0338-2289462
EAN :3618035746571
VERIN SERIE CM2-Z CM2KB25-150AZ

Résumé technique

Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre150 mm
Typevérin à air
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SERIE CM2-Z CM2KB25-150AZ


SMC lance une nouvelle gamme de vérins pneumatiques à corps cylindrique : la série CM2-Z. Ce nouveau modèle réduit considérablement le temps d'assemblage aussi bien que les coûts de maintenance, grâce à la position du détecteur, qui peut être modifiée en desserrant une simple vis. L'ajout d'un porte-détecteur transparent offre une meilleure visibilité sur le statut du détecteur. Cette série offre en outre une flexibilité accrue, avec la possibilité de choisir entre tige filetée et tige taraudée. Lorsque l'encombrement doit être réduit au minimum, vous pouvez opter pour une extrémité de tige taraudée (jusqu'à 29 mm plus courte) et/ou pour un modèle à fond court (jusqu'à 16 mm plus court). Avec un vaste choix de fixations de montage, la série CM2-Z offre également une plus grande flexibilité de montage, ce qui la rend idéale dans les applications de prise et pose, de positionnement et de bridage.
Verin serie cm2-z

Points forts

CG1, vérin à double effet, simple tige avec options sur mesure
Tailles des alésages : 20, 25, 32, 40, 50 63
La plupart des options sont compatibles avec la commutation automatique
Courses disponibles : 25mm à 1500mm en fonction de la taille de l'alésage
7 options de montage

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre150 mm
Typevérin à air
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
174,08 HT
/ unité
208,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours