Vérin sans tige SMC MY3A40TF-600
Vérin sans tige série MY3A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY3A40TF-600
Rubix :0338-2287627
Fabricant :MY3A40TF-600
EAN :3618036292800

Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE MODELE COURT MY3A40TF-600
Les vérins sans tige à entraînement direct de la série MY3 apportent une grande fonctionnalité avec une hauteur et une longueur réduites. Le piston à conception unique rend possible la réduction du poids et de la hauteur ainsi qu'un arrangement pratique des passages de raccordement communs, du mécanisme d'amortissement et du mécanisme de positionnement. Ces arrangements se sont conclus par une réduction drastique du poids et des dimensions.
Verin sans tige modele court serie my3a
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre sans tige à articulation mécanique |
|---|---|
| Course du cylindre | 600 mm |
| Diamètre vérin | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
703,92 € HT
/ unité
844,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours