Vérin sans tige SMC MY3M40TF-400

Vérin sans tige série MY3M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY3M40TF-400
Rubix :0338-2287551
EAN :3618036285116
VERIN SANS TIGE GUIDES LISSES MY3M40TF-400

Résumé technique

Typecylindre sans tige à articulation mécanique
Course du cylindre400 mm
Diamètre vérin40 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE GUIDES LISSES MY3M40TF-400


Les pièces peuvent être montées directement sur le chariot, grâce au guide lisse intégré. Par rapport aux séries MY3A et MY3B, la capacité de charge a été améliorée. Réduction de la hauteur et de la longueur grâce au piston ovale ainsi que grâce à la disposition pratique de ses passages pour raccordement centralisé et des butées d'amortissement et de positionnement. Ce qui a permis d'obtenir une réduction conséquente du poids et de la taille. Longueur totale (Z) réduite de 104 mm. (Ø63). Hauteur totale (Z) réduite de 28%. Ø63). Masse totale réduite de 50%. (Ø16). Option de taraudage : Rc, G ou NPT. (Ø25 à Ø63).
Verin sans tige guides lisses serie my3m

Informations techniques


Attributs
Typecylindre sans tige à articulation mécanique
Course du cylindre400 mm
Diamètre vérin40 mm
1 231,44 € HT
/ unité
1 477,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours