Vérin sans tige SMC MDUB25-5DZ

Vérin plat série MU-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MDUB25-5DZ
Rubix :0338-2286364
VERIN PLAT SERIE MU-Z MDUB25-5DZ

Résumé technique

Typecylindre à plaque
Course du cylindre5 mm
Diamètre vérin25 mm

Documents

Détails articles : VERIN PLAT SERIE MU-Z MDUB25-5DZ


Le vérin plat MU, avec son design elliptique, permet d'offrir un profil étroit tout en maintenant la sortie de la force. Le vérin MU peut éliminer le besoin de pressions d'utilisation plus élevées qui sont généralement nécessaires avec les vérins plats classiques. La construction ovale du piston fournit également une fonction d'anti-rotation intrinsèque sans avoir à utiliser de tige avec plats, offrant ainsi un guidage et une durée de vie améliorées.
Verin plat serie mu-z

Points forts

-Pas de décollement
Montage facile

Informations techniques


Attributs
Typecylindre à plaque
Course du cylindre5 mm
Diamètre vérin25 mm
117,31 € HT
/ unité
140,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours