Vérin sans tige SMC MY3M25TF-800
Vérin sans tige série MY3M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY3M25TF-800
Rubix :0338-2287515

Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE GUIDES LISSES MY3M25TF-800
Les pièces peuvent être montées directement sur le chariot, grâce au guide lisse intégré. Par rapport aux séries MY3A et MY3B, la capacité de charge a été améliorée. Réduction de la hauteur et de la longueur grâce au piston ovale ainsi que grâce à la disposition pratique de ses passages pour raccordement centralisé et des butées d'amortissement et de positionnement. Ce qui a permis d'obtenir une réduction conséquente du poids et de la taille. Longueur totale (Z) réduite de 104 mm. (Ø63). Hauteur totale (Z) réduite de 28%. Ø63). Masse totale réduite de 50%. (Ø16). Option de taraudage : Rc, G ou NPT. (Ø25 à Ø63).
Verin sans tige guides lisses serie my3m
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre sans tige à articulation mécanique |
|---|---|
| Course du cylindre | 800 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
961,93 € HT
/ unité
1 154,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours