Vérin sans tige SMC CY3R32-800

Vérin sans tige série CY3R6

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CY3R32-800
Rubix :0338-2287257
Fabricant :CY3R32-800
VERIN SANS TIGE ENTRAINEMENT MAG CY3R32-800

Résumé technique

Typeverin sans tige entrainement mag cy3r32-800
Course du cylindre800 mm
Diamètre vérin32 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE ENTRAINEMENT MAG CY3R32-800


Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 à 63 mm avec des courses standard allant jusqu'à 1000 mm. 5 modèles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy3r

Points forts

-Amélioration de la durabilité
Réduction de la résistance au glissement

Applications

Transfert ; découpe

Informations techniques


Attributs
Typeverin sans tige entrainement mag cy3r32-800
Course du cylindre800 mm
Diamètre vérin32 mm
1 126,57 € HT
/ unité
1 351,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours