Vérin sans tige SMC MDUB50TF-50DMZ

Vérin plat série MU-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MDUB50TF-50DMZ
Rubix :0338-2388206
VERIN PLAT SERIE MU-Z MDUB50TF-50DMZ

Résumé technique

Typecylindre à plaque
Course du cylindre50 mm
Diamètre vérin50 mm

Documents

Détails articles : VERIN PLAT SERIE MU-Z MDUB50TF-50DMZ


Le vérin plat MU, avec son design elliptique, permet d'offrir un profil étroit tout en maintenant la sortie de la force. Le vérin MU peut éliminer le besoin de pressions d'utilisation plus élevées qui sont généralement nécessaires avec les vérins plats classiques. La construction ovale du piston fournit également une fonction d'anti-rotation intrinsèque sans avoir à utiliser de tige avec plats, offrant ainsi un guidage et une durée de vie améliorées.

Points forts

-Pas de décollement
Montage facile

Informations techniques


Attributs
Typecylindre à plaque
Course du cylindre50 mm
Diamètre vérin50 mm
170,53 € HT
/ unité
204,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours