Vérin sans tige SMC MY3B16-200
Vérin sans tige série MY3A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY3B16-200
Rubix :0338-2287940
EAN :3618036291841

Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE SERIE MY3B MY3B16-200
Les vérins sans tige à entraînement direct de la série MY3 apportent une grande fonctionnalité avec une hauteur et une longueur réduites. Le piston à conception unique rend possible la réduction du poids et de la hauteur ainsi qu'un arrangement pratique des passages de raccordement communs, du mécanisme d'amortissement et du mécanisme de positionnement. Ces arrangements se sont conclus par une réduction drastique du poids et des dimensions.
Verin sans tige serie my3b
Informations techniques
Attributs
| Type | verin sans tige serie my3b my3b16-200 |
|---|---|
| Course du cylindre | 200 mm |
| Diamètre vérin | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,37 € HT
/ unité
430,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours