Vérin sans tige SMC CY3B40-600

Vérin sans tige série CY3B10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CY3B40-600
Rubix :0338-2098888
EAN :3618035645430
VERIN SANS TIGE CY3B40-600

Résumé technique

Typeverin sans tige cy3b40-600
Course du cylindre600 mm
Diamètre vérin40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE CY3B40-600


Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 à 63 mm avec des courses standard allant jusqu'à 1000 mm. 5 modèles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy3b

Points forts

Vérin sans tige à couplage magnétique
Type de montage direct, avec rail de commutation
Pression de fonctionnement maximale : 0,7MPa
Variété d'interrupteurs automatiques disponibles.

Informations techniques


Attributs
Typeverin sans tige cy3b40-600
Course du cylindre600 mm
Diamètre vérin40 mm
Pression maxi de service6,5 bar
1 122,26 € HT
/ unité
1 346,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours