Vérin sans tige SMC MY2HT16G-300

Vérin sans tige série MY2H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY2HT16G-300
Rubix :0338-2086554
VERIN PNEUMATIQUE MY2HT16G-300

Résumé technique

Typevérin sans tige
Course du cylindre300 mm
Diamètre vérin16 mm

Documents

Détails articles : VERIN PNEUMATIQUE MY2HT16G-300


Le vérin à guide de haute précision MY2 est disponible dans les alésages suivants : 16 mm, 25 mm et 40 mm. Cette série a été conçue avec un guide de haute précision à axe simple ou double, afin d'obtenir un vérin compact, à profil étroit. L'entretien a été simplifié en permettant que le vérin puisse être détaché sans que cela n'affecte l'unité de guidage et la pièce de travail..

Informations techniques


Attributs
Typevérin sans tige
Course du cylindre300 mm
Diamètre vérin16 mm
1 729,71 € HT
/ unité
2 075,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours