Entraînement linéaire SMC MY1H40TF-600Z
Vérin sans tige série MY1H
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY1H40TF-600Z
Rubix :0338-2198521
Fabricant :01070195

Résumé technique
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 600 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE MY1H40TF-600Z
SMC lance ses vérins sans tige é entrainement direct pour des performances et fonctionnalité améliorées. Le vérin de guide linéaire MY1H-Z, idéal pour les applications é répétitivité élevée, présente une nouvelle bande magnétique externe minimisant le nombre de particules pénétrant le systéme. SMC lance sa série MY1B-Z, vérin sans tige é entrainement direct avec montage amélioré du détecteur. Jusqu'é 17% plus légers que nos modéles standards actuels de vérins sans tige, les détecteurs D-M9*W peuvent désormais étre montés sur 2 surfaces des vérins MY1B-Z dans n'importe quelle position des rainures de montage.
Points forts
SMC lance ses vérins sans tige é entrainement direct pour des performances et fonctionnalité améliorées. Le vérin de guide linéaire MY1H-Z, idéal pour les applications é répétitivité élevée, présente une nouvelle bande magnétique externe minimisant le nombre de particules pénétrant le systéme. SMC lance sa série MY1B-Z, vérin sans tige é entrainement direct avec montage amélioré du détecteur. Jusqu'é 17% plus légers que nos modéles standards actuels de vérins sans tige, les détecteurs D-M9*W peuvent désormais étre montés sur 2 surfaces des vérins MY1B-Z dans n'importe quelle position des rainures de montage.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 600 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 527,05 € HT
/ unité
3 032,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours