Références
Festo :DFM-32-30-B-PPV-A-KF
Rubix :0326-9112821
Fabricant :8161435
EAN :4052568595869

Résumé technique
| Type | verin guidage dfm-32-30-b-ppv-a-kf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-32-30-B-PPV-A-KF
DFM-32-30-B-PPV-A-KF VÉRIN GUIDÉ
Informations techniques
Attributs
| Type | verin guidage dfm-32-30-b-ppv-a-kf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
| Série | dfm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
603,21 € HT
/ unité
723,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours