Vérin sans tige SMC MY1B32TFG-700Z

Vérin sans tige série MY1B-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY1B32TFG-700Z
Rubix :0338-2198431
Fabricant :MY1B32TFG-700Z
EAN :3618036317695
VERIN SANS TIGE MY1B32TFG-700Z

Résumé technique

Typeverin sans tige my1b32tfg-700z
Course du cylindre700 mm
Diamètre vérin32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE MY1B32TFG-700Z


SMC lance ses vérins sans tige à entraînement direct pour des performances et fonctionnalité améliorées. Le vérin de guide linéaire MY1H-Z, idéal pour les applications à répétitivité élevée, présente une nouvelle bande magnétique externe minimisant le nombre de particules pénétrant le système. SMC lance sa série MY1B-Z, vérin sans tige à entraînement direct avec montage amélioré du détecteur. Jusqu'à 17% plus légers que nos modèles standards actuels de vérins sans tige, les détecteurs D-M9*W peuvent désormais être montés sur 2 surfaces des vérins MY1B-Z dans n'importe quelle position des rainures de montage.
Verin sans tige serie my1b-z

Points forts

Vérin sans tige à articulation mécanique avec palier lisse
Courses jusqu'à 5000mm selon la taille de l'alésage
Avec un ou deux régleurs de course avec ou sans amortisseurs
Variété de longueurs de fil de connexion pour les interrupteurs

Informations techniques


Attributs
Typeverin sans tige my1b32tfg-700z
Course du cylindre700 mm
Diamètre vérin32 mm
Pression maxi de service8 bar
703,98 € HT
/ unité
844,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours