Entraînement linéaire SMC CY3B32-800
Vérin sans tige série CY3B10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CY3B32-800
Rubix :0338-2099087
Fabricant :00134235

Résumé technique
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 800 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE CY3B32-800
Sans fuite externe, la série CY peut étre employée dans des environnements variés. Les vérins é entrainement magnétique peuvent étre utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis gré¢ce é l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut étre utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 é 63 mm avec des courses standard allant jusqu'é 1000 mm. 5 modéles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard
Points forts
Sans fuite externe, la série CY peut étre employée dans des environnements variés. Les vérins é entrainement magnétique peuvent étre utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis gré¢ce é l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut étre utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 é 63 mm avec des courses standard allant jusqu'é 1000 mm. 5 modéles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 800 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
965,18 € HT
/ unité
1 158,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours