Entraînement linéaire Festo ELGC-TB-KF-60-600

Axe

Voir les informations techniques

Références

Festo :ELGC-TB-KF-60-600
Rubix :0326-2559632
Fabricant :8062779
EAN :4052568296087
AXE A COURROIE CRANTEE ELGC-TB-KF-60-600

Résumé technique

Typeaxe a courroie crantee elgc-tb-kf-60-600
Diamètre vérin60 mm
Course du cylindre600 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AXE A COURROIE CRANTEE ELGC-TB-KF-60-600


Pour les applications où les dimensions compactes sont essentielles, ces axes peuvent être combinés en systèmes de manipulation très peu encombrants qui s'intègrent parfaitement dans les systèmes d'assemblage, les systèmes d'essai et d'inspection, les unités de manipulation de petites pièces, les applications de bureau et dans l'industrie électronique. Les axes linéaires économiques ELGC offrent un rapport optimal entre l'espace d'installation et l'espace de travail.

Points forts

- Courroie crantée et guidage précis et élastique à recirculation de billes à l'intérieur du chariot
- Le guidage et la courroie crantée sont protégés par une bande de recouvrement en acier inoxydable.

Informations techniques


Attributs
Typeaxe a courroie crantee elgc-tb-kf-60-600
Diamètre vérin60 mm
Course du cylindre600 mm
Température mini0 °C
Température maxi50 °C
Dimensions60
973,29 HT
/ unité
1 167,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours