Vérin sans tige SMC CY1SG20-150Z

Vérin sans tige série CY1S

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CY1SG20-150Z
Rubix :0338-2287150
Fabricant :01096289
VERIN SANS TIGE ENTRAINEMENT MAG CY1SG20-150Z

Résumé technique

Typevérin sans tige
Course du cylindre150 mm
Diamètre vérin20 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE ENTRAINEMENT MAG CY1SG20-150Z


Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses. Type de guidage : guide lisse. Alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm). Courses de 15 mm à 1500 mm. Montage amélioré du détecteur. Disponible avec amortisseur de chocs.
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy1s-z

Informations techniques


Attributs
Typevérin sans tige
Course du cylindre150 mm
Diamètre vérin20 mm
835,66 € HT
/ unité
1 002,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours