Vérin sans tige SMC MY3A32TF-500
Vérin sans tige série MY3A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY3A32TF-500
Rubix :0338-2287622
Fabricant :00943011
Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE MODELE COURT MY3A32TF-500
Les vérins sans tige à entraînement direct de la série MY3 apportent une grande fonctionnalité avec une hauteur et une longueur réduites. Le piston à conception unique rend possible la réduction du poids et de la hauteur ainsi qu'un arrangement pratique des passages de raccordement communs, du mécanisme d'amortissement et du mécanisme de positionnement. Ces arrangements se sont conclus par une réduction drastique du poids et des dimensions.
Verin sans tige modele court serie my3a32
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Course du cylindre | 500 mm |
| Diamètre vérin | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,90 € HT
/ unité
718,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours