Vérin sans tige SMC MY2C25TFG-200
MY2C, vérin sans tige à joint mécanique, guide de suivi de came, sans unité de réglage de la course
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MY2C25TFG-200
Rubix :0338-2287410
Fabricant :MY2C25TFG-200
Détails articles : VERIN SANS TIGE GUIDAGE GALETS MY2C25TFG-200
Tailles d'alésage : 16, 25, 40 mmTuyauterie centraliséeCapacité de commutation automatiqueRemplacement facile du corps du vérin.
Points forts
sans unité de réglage de courseCylindre sans tige à articulation mécaniqueType de guide de cameTailles d'alésage (mm) : 16, 25, 40Type de filetage : M, Rc, NPT, GMCourse standard maximale : 2000mmAutocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Course du cylindre | 200 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
974,71 € HT
/ unité
1 169,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
