Vérin pneumatique normalisé Aventics 0822125010

Vérin profilé ISO 15552, série PRA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Aventics :0822125010
Rubix :J439-2333996
Fabricant :822125010
VERIN ISO PROFIL ALU D100 C400 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D100 C400 MAGNETIQUE


Vérin à tube profilé ISO 15552 à double effet. Série PRA, avec piston magnétique.

Points forts

Amortissement pneumatique, réglable. Version ATEX en option.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre400 mm
Typevérin profilé
649,47 € HT
/ unité
779,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours