Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895882
VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :895882
Rubix :P600-2540080
Fabricant :895882
EAN :3660338481833

Documents
Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D50 C500 MAGNETIQUE
Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 50 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 500 mm |
| Type | verin iso profil alu d50 c500 magnetique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,49 € HT
/ unité
175,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h