Vérin compact SMC CUJB8-10D
Vérin miniature à montage universel série CUJ20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CUJB8-10D
Rubix :0338-2055526
Fabricant :CUJB8-10D
EAN :3618035664561

Résumé technique
| Type | verin cuj d.86 c=104 cujb8-10d |
|---|---|
| Diamètre vérin | 8 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Documents
Détails articles : VERIN CUJ D.86 C=104 CUJB8-10D
La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
Verin miniature a montage universel serie cuj
Informations techniques
Attributs
| Type | verin cuj d.86 c=104 cujb8-10d |
|---|---|
| Diamètre vérin | 8 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,47 € HT
/ unité
59,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours