Références
SMC :CDQ2A25-5DMZ
Rubix :0338-2257034
Fabricant :00788431

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT D25 C5 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Points forts
-Possibilité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,45 € HT
/ unité
62,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours