Vérin compact SMC RDQB100TF-75

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :RDQB100TF-75
Rubix :0338-2398477
Fabricant :00131860
VERIN COMPACT AVEC AMORTISSEMENT PNEUMATIQ.RQ100 RDQB100TF-75

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT AVEC AMORTISSEMENT PNEUMATIQ.RQ100 RDQB100TF-75


La nouvelle construction à coussin d'air de la série RQ permet à cette série de conserver les avantages d'un vérin compact. La construction unique du coussin d'air élimine l'anneau de coussin utilisé dans les coussins d'air de type conventionnel, ce qui réduit la longueur totale du vérin. La série RQ répond aux exigences de réduction des chocs, de réduction du bruit et d'amélioration de la répétabilité en fin de course.

Points forts

-Construction unique de coussin d'air sans anneau de coussin
Grandes variations de taille de °20 à °100
Près de trois fois l'énergie cinétique admissible
Amélioration de la réduction du bruit * et de la répétabilité
Montage interchangeable

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre75 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
366,76 € HT
/ unité
440,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours