Vérin compact SMC CQ2A32TF-25DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2A32TF-25DZ
Rubix :0338-2388739
Fabricant :CQ2A32TF-25DZ
EAN :3618035699648
VERIN COMPACT D32 C25

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C25


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre25 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
53,78 € HT
/ unité
64,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours