Vérin compact SMC CDUJB8-20DM
Vérin miniature à montage universel série CUJ20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDUJB8-20DM
Rubix :0338-2055283
Fabricant :00019436
EAN :3618035784597

Résumé technique
| Type | mini-cylindre à montage libre ; double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 8 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Documents
Détails articles : VERIN CUJ D.8 C=20 CDUJB8-20DM
La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
Verin miniature a montage universel serie cuj
Informations techniques
Attributs
| Type | mini-cylindre à montage libre ; double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 8 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,71 € HT
/ unité
64,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours