Entraînement linéaire Festo ELGC-TB-KF-80-2000
Axe a courroie crantee
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ELGC-TB-KF-80-2000
Rubix :0326-2559648
Fabricant :8062795
EAN :4052568296247

Résumé technique
| Type | axe a courroie crantee elgc-tb-kf-80-2000 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 33,42 mm |
| Course du cylindre | 2000 mm |
Détails articles : AXE A COURROIE CRANTEE ELGC-TB-KF-80-2000
ELGC-TB-KF-80-2000 COURROIE DENTÉE
Informations techniques
Attributs
| Type | axe a courroie crantee elgc-tb-kf-80-2000 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 33,42 mm |
| Course du cylindre | 2000 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Dimensions | 80 |
| Série | elgc-tb-kf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 514,24 € HT
/ unité
1 817,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours