Vérin bloqueur Festo DFSP-32-20-F-PA

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFSP-32-20-F-PA
Rubix :0326-2563396
Fabricant :576106
EAN :4052568224707
VERIN BLOQUEUR DFSP-32-20-F-PA

Résumé technique

Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre20 mm
Diamètre vérin20 mm

Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-32-20-F-PA


Vérin bloqueur DFSP-32-20-F-PA Course=20 mm, Diamètre de piston=32 mm, Filetage de tige de piston=M6, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre20 mm
Diamètre vérin20 mm
181,13 € HT
/ unité
217,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours