Références
Festo :DFM-20-40-B-PPV-A-KF
Rubix :0326-9113071
Fabricant :559478
EAN :4052568362720

Résumé technique
| Type | vérin de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-20-40-B-PPV-A-KF
Vérin de guidage DFM-20-40-B-PPV-A-KF Vérin de guidage DFM-20-40-B-PPV-A-KF Ø du piston: 20 mm; Force théorique à 6 bar, avance: 188; Course: 40; Amortissement: Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés; Détection de position: Pour capteur de proximité
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Série | dfm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,82 € HT
/ unité
621,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours