Entraînement linéaire Festo DFM-32-250-B-PPV-A-KF

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFM-32-250-B-PPV-A-KF
Rubix :0326-9112986
Fabricant :8161439
EAN :4052568595906
VERIN GUIDAGE DFM-32-250-B-PPV-A-KF

Résumé technique

Typeverin guidage dfm-32-250-b-ppv-a-kf
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-32-250-B-PPV-A-KF


Optez pour un guidage précis et une résistance aux couples élevés et aux forces transversales, associés à une conception robuste et compacte. Le vérin avec guidage DFM est idéal pour le serrage, le levage ou le maintien.

Points forts

-Encombrement minimal
Temps de montage minimal
Choix des orifices d'alimentation
Vaste gamme d'options de montage
Grande résistance à la torsion
Grande rigidité
Sans entretien
Avec guidage à palier lisse : grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et quatre douilles à palier lisse
Avec guidage à recirculation de billes : pour les mouvements soumis à des charges de couple

Applications

Terminaux;Levage;Arrêt

Informations techniques


Attributs
Typeverin guidage dfm-32-250-b-ppv-a-kf
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre250 mm
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
Dimensions32
1 133,53 € HT
/ unité
1 360,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours