Références
SMC :MGPL25TF-175AZ
Rubix :0338-2496071
Fabricant :01125130

Résumé technique
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 175 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE BILLES D25 C:175
Le nouveau MGP a une tige de guidage plus courte et une plaque plus fine, ce qui permet de réduire le poids de 17% par rapport au MGP original. Cette série est conçue pour les applications à charge latérale élevée dans les domaines de la manutention, du levage et de l'arrêt.
Points forts
-Cylindre de guidage compact, haute précision, nouveau style
Taille de l'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Courses : 10mm?à 400mm, en fonction de la taille de l'alésage
Variété d'interrupteurs avec une variété de longueurs de fils conducteurs
Taille de l'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Courses : 10mm?à 400mm, en fonction de la taille de l'alésage
Variété d'interrupteurs avec une variété de longueurs de fils conducteurs
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 175 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
648,69 € HT
/ unité
778,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours