Vérin compact SMC MGPM32TF-300AZ

Vérin de guidage compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MGPM32TF-300AZ
Rubix :0338-2281931
Fabricant :01106542
EAN :3618035901338
VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP-Z MGPM32TF-300AZ

Résumé technique

Typepalier lisse, vérin de guidage compact ; double effet
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP-Z MGPM32TF-300AZ


Le nouveau style de MGP a une tige de guidage plus courte et une plaque plus fine, ce qui permet une réduction de poids de 17% par rapport au MGP d'origine. Cette série est conçue pour les applications à charge latérale élevée dans les domaines de la manutention, du levage et de l'arrêt. Le vérin utilise une conception ultra-compacte en incorporant le corps du vérin dans le corps de guidage. L'augmentation de la longueur de course s'accompagne d'une augmentation de la longueur du palier, ce qui améliore la capacité de charge du vérin. Le MGP offre une capacité de charge plus élevée, des courses plus longues, deux emplacements de port, des rainures de montage de commutateur sur deux côtés et un montage plus polyvalent avec rainure en T que la série MGQ.
Verin compact guide serie mgp-z

Points forts

-Cylindre de guidage compact, haute précision, nouveau style
Taille de l'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Courses : 10mm?à 400mm, en fonction de la taille de l'alésage
Variété d'interrupteurs avec une variété de longueurs de fils conducteurs

Informations techniques


Attributs
Typepalier lisse, vérin de guidage compact ; double effet
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre300 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service10 bar
956,99 HT
/ unité
1 148,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours