Vérin compact SMC CDQ2A40TF-40DZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A40TF-40DZ
Rubix :0338-2257113
Fabricant :CDQ2A40TF-40DZ
EAN :3618035840118
VERIN COMPACT D40 C40 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin compact d40 c40 detection magnetique
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre40 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D40 C40 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d40 c40 detection magnetique
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre40 mm
96,79 € HT
/ unité
116,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours