Vérin compact SMC CDU10-15T

Vérin à montage universel série CU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDU10-15T
Rubix :0338-2280681
Fabricant :00015357
EAN :3618035787789
VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU10-15T

Résumé technique

Typeverin a montage universel cu cdu10-15t
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU10-15T


La série CU de vérins à montage libre et à faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typeverin a montage universel cu cdu10-15t
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre15 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
83,36 € HT
/ unité
100,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours