Vérin compact SMC MGPM25TF-200Z
Vérin de guidage compact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MGPM25TF-200Z
Rubix :0338-2198267
Fabricant :MGPM25TF-200Z
EAN :3618035905244
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE MGPM25TF-200Z
Le nouveau style de MGP a une tige de guidage plus courte et une plaque plus fine, ce qui permet une réduction de poids de 17% par rapport au MGP d'origine. Cette série est conçue pour les applications à charge latérale élevée dans les domaines de la manutention, du levage et de l'arrêt. Le vérin utilise une conception ultra-compacte en incorporant le corps du vérin dans le corps de guidage. L'augmentation de la longueur de course s'accompagne d'une augmentation de la longueur du palier, ce qui améliore la capacité de charge du vérin. Le MGP offre une capacité de charge plus élevée, des courses plus longues, deux emplacements de port, des rainures de montage de commutateur sur deux côtés et un montage plus polyvalent avec rainure en T que la série MGQ.
MGP-Z, configurateur compact de cylindres de guidage
Points forts
-Cylindre de guidage compact, haute précision, nouveau style
Taille de l'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Courses : 10mm?à 400mm, en fonction de la taille de l'alésage
Variété d'interrupteurs avec une variété de longueurs de fils conducteurs
Taille de l'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Courses : 10mm?à 400mm, en fonction de la taille de l'alésage
Variété d'interrupteurs avec une variété de longueurs de fils conducteurs
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact guide mgpm25tf-200z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
481,17 € HT
/ unité
577,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours