Vérin compact SMC CDQ2B32TF-30DZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2B32TF-30DZ
Rubix :0338-2173904
Fabricant :CDQ2B32TF-30DZ
EAN :3618035826402
VERIN COMPACT D32 C30 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typenorme
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C30 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typenorme
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre30 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
71,90 € HT
/ unité
86,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours