Vérin compact SMC MGPA63TF-150Z
Vérin de guidage compact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MGPA63TF-150Z
Rubix :0338-2281965
Fabricant :MGPA63TF-150Z

Résumé technique
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP-Z MGPA63TF-150Z
Chez SMC, nous avons lancé une mise à jour de notre cylindre de guidage de la série MGP, qui est désormais plus petit et présente de nouvelles caractéristiques. Le nouveau MGP-Z témoigne de notre engagement à investir en permanence dans la recherche et le développement afin d'affiner et d'améliorer les performances et les fonctionnalités des produits SMC. La MGP-Z est jusqu'à 17 % plus légère et offre un gain de place grâce à des tiges de guidage plus courtes, sans compromettre la diversité des fonctions, la robustesse et la qualité des performances de la série d'origine. Autre nouveauté importante, les interrupteurs automatiques ronds peuvent désormais être montés directement sur le cylindre MGP-Z, ce qui supprime le besoin de supports de montage et réduit les coûts de main-d'œuvre. Le problème courant des interrupteurs automatiques mal positionnés est également atténué par l'utilisation de l'interrupteur automatique à semi-conducteurs à indication bicolore de SMC, D-M9*W. Le MGP-Z possède de nombreuses options standard, notamment trois types de roulements, quatre types de montage, une tuyauterie bidirectionnelle et des versions sans cuivre et sans fluor. Il convient à de nombreuses industries, y compris l'automatisation générale et l'automobile, et a de nombreuses applications, y compris le poussoir et le levage en douceur, la charge latérale en agissant comme une butée en cas de choc, ou la minimisation du déplacement de la plaque.
Verin compact guide serie mgp-z
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 097,12 € HT
/ unité
1 316,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours