Vérin compact SMC CXSJM15-100
Vérin Compact série CXSJ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CXSJM15-100
Rubix :0338-2096430
Fabricant :CXSJM15-100
EAN :3618035661041

Résumé technique
| Type | m (guide lisse) |
|---|---|
| Diamètre vérin | 15 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Documents
Détails articles : VERIN BI-TIGE COMPACT CXSJM15-100
La série CXS est disponible dans six alésages et avec des longueurs de course allant jusqu'à 100 mm. Cette série est très compacte et possède une caractéristique anti-rotation très précise. Il s'adapte parfaitement aux applications de prise et de pose de précision ou de manipulation de matériel léger. La série CXS peut être utilisée soit avec des détecteurs statiques ou avec des détecteurs Reed. Il est également disponible en version salle blanche.
Verin bi-tiges compact serie cxsj
Informations techniques
Attributs
| Type | m (guide lisse) |
|---|---|
| Diamètre vérin | 15 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
532,00 € HT
/ unité
638,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours