Références
Festo :AEN-S-10-10-A
Rubix :0326-2560153
Fabricant :8080586
EAN :4052568447410

Résumé technique
| Type | verin compact aen-s-10-10-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT AEN-S-10-10-A
La série AEN-S de la marque FESTO comprend des vérins pneumatiques compacts à simple effet, conçus pour des applications simples, rapides et légères, où l'économie d'espace et le faible poids sont importants.
Points forts
-Conception très compacte : plus courte que les vérins comparables
Longueur de boîtier réduite : économie de matériaux et de poids
Largeur de boîtier réduite : pour les applications à encombrement réduit
Longueur de boîtier réduite : économie de matériaux et de poids
Largeur de boîtier réduite : pour les applications à encombrement réduit
Applications
Test d'endurance des boutons de smartphones
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact aen-s-10-10-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,61 € HT
/ unité
43,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours