Vérin compact SMC MGPA50TF-100Z

Vérin de guidage compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MGPA50TF-100Z
Rubix :0338-2281921
Fabricant :MGPA50TF-100Z
VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP-Z MGPA50TF-100Z

Résumé technique

Typevérin de guidage compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP-Z MGPA50TF-100Z


Chez SMC, nous avons lancé une mise à jour de notre cylindre de guidage de la série MGP, qui est désormais plus petit et présente de nouvelles caractéristiques. Le nouveau MGP-Z témoigne de notre engagement à investir en permanence dans la recherche et le développement afin d'affiner et d'améliorer les performances et les fonctionnalités des produits SMC. La MGP-Z est jusqu'à 17 % plus légère et offre un gain de place grâce à des tiges de guidage plus courtes, sans compromettre la diversité des fonctions, la robustesse et la qualité des performances de la série d'origine. Autre nouveauté importante, les interrupteurs automatiques ronds peuvent désormais être montés directement sur le cylindre MGP-Z, ce qui supprime le besoin de supports de montage et réduit les coûts de main-d'œuvre. Le problème courant des interrupteurs automatiques mal positionnés est également atténué par l'utilisation de l'interrupteur automatique à semi-conducteurs à indication bicolore de SMC, D-M9*W. Le MGP-Z possède de nombreuses options standard, notamment trois types de roulements, quatre types de montage, une tuyauterie bidirectionnelle et des versions sans cuivre et sans fluor. Il convient à de nombreuses industries, y compris l'automatisation générale et l'automobile, et a de nombreuses applications, y compris le poussoir et le levage en douceur, la charge latérale en agissant comme une butée en cas de choc, ou la minimisation du déplacement de la plaque.
Verin compact guide serie mgp-z

Informations techniques


Attributs
Typevérin de guidage compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre100 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service10 bar
Diamètre d'alésage20 mm
877,68 € HT
/ unité
1 053,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours