Vérin compact SMC CQ2B100TF-20DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B100TF-20DZ
Rubix :0338-2176029
Fabricant :00717276
VERIN COMPACT D100 C20

Résumé technique

Typeverin compact d100 c20
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre20 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D100 C20


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d100 c20
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre20 mm
182,04 HT
/ unité
218,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours