Vérin compact SMC C55B100-125

Vérin compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :C55B100-125
Rubix :0338-2282827
Fabricant :C55B100-125
VERIN COMPACT ISO D100 C125

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre125 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ISO D100 C125


Vérin compact ISO 21287.
Courses standard jusqu'à 150 mm.
Variantes de vérins : ATEX.
-Conforme à la norme ISO 21287.
-Dimensions d'alésage de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm.
-Grande plage de course de 5 mm à 150 mm.
-La construction est similaire à la spécification actuelle CQ2 résistante aux charges latérales.
Amagnétique intégré : Sans aimant
Style de montage : B (standard)
Taille de l'alésage : 100mm
Course : 125
Filetage de l'extrémité de la tige : Filetage femelle de l'extrémité de la tige
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil conducteur ou connecteur précâblé : 0,5m [ou aucun en cas d'absence d'interrupteur]
Nombre : 2 pcs. [Ou aucun dans le cas d'aucun interrupteur]
Options d'extrémité de tige : Aucune
En acier inoxydable : Aucun

Points forts

Conforme à la norme ISO 21287
Tailles d'alésage de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm
Grande plage de course de 5 mm à 150 mm
La construction est similaire à la spécification actuelle CQ2 résistante aux charges latérales
La construction à bague agrippante permet une maintenance facile et rapide
Les auto-commutateurs peuvent être montés sur n'importe lequel des quatre côtés du tube du vérin
Grande résistance à l'usure

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre125 mm
280,60 € HT
/ unité
336,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours