Vérin compact SMC CXSJM6-20

Vérin Compact série CXSJ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CXSJM6-20
Rubix :0338-2055529
Fabricant :CXSJM6-20
EAN :3618035660686
VERIN BI TIGE COMPACT LISSE CXSJM6-20

Résumé technique

Typem (guide lisse)
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre20 mm

Documents

Détails articles : VERIN BI TIGE COMPACT LISSE CXSJM6-20


La série CXS est disponible dans six alésages et avec des longueurs de course allant jusqu'à 100 mm. Cette série est très compacte et possède une caractéristique anti-rotation très précise. Il s'adapte parfaitement aux applications de prise et de pose de précision ou de manipulation de matériel léger. La série CXS peut être utilisée soit avec des détecteurs statiques ou avec des détecteurs Reed. Il est également disponible en version salle blanche.
Verin bi-tiges compact serie cxsj

Informations techniques


Attributs
Typem (guide lisse)
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre20 mm
253,50 € HT
/ unité
304,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours