Vérin compact SMC CDQMA40TF-35

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDQMA40TF-35
Rubix :0338-2390431
Fabricant :00552619
VERIN COMPACT GUIDE SERIE CQM CDQMA40TF-35

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE CQM CDQMA40TF-35


Le CQM est un vérin compact intégré à une tige de guidage et à une plaque. La série est disponible en 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm d'alésage. La précision non rotative est de 0,2 ou moins. La série CQM permet de monter une pièce à usiner directement sur la plaque d'outillage. Les interrupteurs automatiques sont montables/amovibles même lorsque la plaque est rétractée.

Points forts

-Vérin compact à tige de guidage
Dimensions d'alésage * : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
Courses standard * : 5 à 100
4 fois la résistance à la charge latérale du CQ2K
Précision non rotative 0. 2 ou moins

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre35 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
177,38 € HT
/ unité
212,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours