Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée SMC CU10D-PS

Vérin compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CU10D-PS
Rubix :0338-2055510
Fabricant :CU10D-PS
EAN :3618035666756
KIT DE SERVICE CU10D-PS

Résumé technique

Détails articles : KIT DE SERVICE CU10D-PS


Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Kit de joints

Informations techniques


Attributs
Typevérin compact
Matièrenbr (joint de piston, joint de tige, joint d'étanchéité)
8,49 HT
/ unité
10,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours