Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée Festo EADS-F-D32-40G
Jeu de joints
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EADS-F-D32-40G
Rubix :0326-2561754
Fabricant :2253500
EAN :4052568264482
Détails articles : JEU DE JOINTS EADS-F-D32-40G
Jeu de joints EADS-F-D32-40G Taille=32, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-25 - 60 °C, Note sur la matière=(* Contenant de substances de silicone, * Conforme RoHS)
présence de SVHC >0,1% - Substance : 2,2'-Methylenbis(4-methyl-6-tert-butylphenol)
Cas : 119-47-1
Cas : 119-47-1
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'étanchéité |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,87 € HT
/ unité
148,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours