Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée SMC MHS25-PS
Kit d'étanchéité de pinces
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MHS25-PS
Rubix :0338-2048790
Fabricant :MHS25-PS
EAN :3618036382082

Détails articles : KIT JOINTS MHS D.25 MHS25-PS
La MHS est la dernière née de la famille des pinces rotatives de type parallèle. Cette pince compacte est disponible en 10 tailles d'alésage différentes avec un choix de 2, 3 et 4 doigts qui génèrent des forces de préhension allant jusqu'à 1270 N. Des trous d'épingles sont incorporés en série, facilitant un montage précis qui est réalisé soit par un corps taraudé soit par un trou traversant. L'utilisation d'une construction à came en coin pour fixer les doigts à l'actionneur rotatif permet d'obtenir une conception plus compacte, ainsi qu'une répétabilité élevée de 0,01 mm. Les interrupteurs automatiques peuvent être simplement fixés via les rainures intégrées standard
Kit de joints
Points forts
Pince pneumatique à 2 doigts de style parallèle
Treize interrupteurs différents avec des fils de 0,5 mm ou 3 mm de long
Treize interrupteurs différents avec des fils de 0,5 mm ou 3 mm de long
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'étanchéité de pinces |
|---|---|
| Matière | nbr (joint de piston, joint de tige, joint d'étanchéité) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,17 € HT
/ unité
39,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours