Références
SMC :CQ2A16-10T
Rubix :0338-2256868
Fabricant :CQ2A16-10T

Résumé technique
| Type | simple effet (s/a) - tirer |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE SORTIE D16 C10
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2
Informations techniques
Attributs
| Type | simple effet (s/a) - tirer |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,36 € HT
/ unité
38,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours