Vérin compact SMC CDQ2A25-50DMZ

Verin

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDQ2A25-50DMZ
Rubix :0338-2257032
Fabricant :00788423
EAN :3618035844680
VERIN COMPACT D25 C50 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D25 C50 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

-Possibilité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
74,09 HT
/ unité
88,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours