Références
Festo :ADN-100-15-I-PPS-A
Rubix :0326-2563787
Fabricant :577191
EAN :4052568225469
Détails articles : VERIN COMPACT ADN- 100-15-I-PPS-A A
Vérin compact ADN-100-15-I-PPS-A avec un amortissement pneumatique auto ajusté en fin de course Course=15 mm, Diamètre de piston=100 mm, Filetage de tige de piston=M16x1,5, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin compact adn |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,57 € HT
/ unité
312,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours