Vérin compact SMC CDQSB25-5D

Vérin compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQSB25-5D
Rubix :0338-2097490
Fabricant :00015897
EAN :3618035797382
VERIN COMPACT D.25 C=5 CDQSB25-5D

Résumé technique

Typecqs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre5 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D.25 C=5 CDQSB25-5D


Le cylindre compact CQS est disponible pour les applications de cylindre à petit alésage où le gain de place est une préoccupation. Tout en partageant un grand nombre des caractéristiques exceptionnelles de la série (N)CQ2, le CQS offre des courses longues standard (jusqu'à 300 mm) dans quatre tailles d'alésage de 12 à 25 mm. Les versions à longue course comportent une bande d'usure et un piston plus épais pour répondre aux besoins accrus de roulement des courses plus longues. Les deux types de corps, avec ou sans interrupteur, sont identiques et les interrupteurs peuvent être montés sur trois (alésage 12-16) et quatre (alésage 20-25) côtés. Une version à charge latérale accrue (CQS*S) est disponible pour les applications plus exigeantes.
Verin compact serie cqs

Informations techniques


Attributs
Typecqs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre5 mm
70,09 HT
/ unité
84,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours